Potreby pre elektrotechniku
Všetky kategórie
Brands
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
Osvetlenie
LED
3A651828
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
Brennenstuhl Construction Light 100W 12000lm 6500K 280 x 378 x 286mm
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
3A651828
Trieda ochrany
II
Prierez vodičov (mm²)
1
Typ pripojenia
Iné
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Počet pólov
2
Materiálové puzdro
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Trieda ochrany
II
Prierez vodičov (mm²)
1
Typ pripojenia
Iné
So zásuvkou
Nie
Index podania farieb CRI
80-89
Počet pólov
2
Materiálové puzdro
Iné
Typ svietidla
LED nie je vymeniteľná
Dĺžka pripojovacieho kábla (m)
5
Pevnosť pri náraze
IK08
Menovité napätie (V)
220 - 240
Stupeň ochrany (IP)
IP54
So zdrojom svetla
Áno
Vhodné pre počet svietidiel
200
Teplota farby (K)
['6500', '6500']
Max. výkon systému (W)
100
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm)
12000
Farba svetla
Biela
Typ zapojenia
Vrátane priechodných káblov
Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C (h)
30000
S kolesami
Nie
Type
Construction Light
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
3A651828
EAN
4007123681365
UBB
500581675161
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
1173700003