text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Construction Light 100W 11500lm 6500K 370 x 350 x 95mm


Položka č. 8I581265
Trieda ochrany I
Prierez vodičov (mm²) 1
Typ pripojenia Iné
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Počet pólov 3
Materiálové puzdro Iné
Ambalat la 1

technické údaje

Trieda ochrany I
Prierez vodičov (mm²) 1
Typ pripojenia Iné
So zásuvkou Nie
Index podania farieb CRI 80-89
Počet pólov 3
Materiálové puzdro Iné
Typ svietidla LED nie je vymeniteľná
Dĺžka pripojovacieho kábla (m) 5
Pevnosť pri náraze IK08
Menovité napätie (V) 220 - 240
Stupeň ochrany (IP) IP65
So zdrojom svetla Áno
Vhodné pre počet svietidiel 180
Teplota farby (K) 6500 - 6500
Max. výkon systému (W) 100
Menovitý svetelný tok podľa IEC 62722-2-1 (lm) 11500
Farba svetla Biela
Typ zapojenia Vrátane priechodných káblov
Menovitá životnosť L70/B50 pri 25 °C (h) 30000
S kolesami Nie
Značka Brennenstuhl
HS kód 94054239
Type Construction Light

Čísla materiálu

Položka č. 8I581265
EAN 4007123685004
UBB 500583487771
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 1171250047
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.