Navijáky
Všetky kategórie
Brands
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
Predlžovacie káble a bubny
Navijáky
B6139.237.980
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
BRENNENSTUHL CABLE REEL E290 30M H07-RN-F 5X2,5
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
B6139.237.980
Farba
čierna
Prierez jadra (mm²)
2.5
Káblová zostava
H07RN-F
S nastavením
Áno
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
2
Dĺžka kábla (m)
30
Materiálové puzdro
Plast
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Prierez jadra (mm²)
2.5
Káblová zostava
H07RN-F
S nastavením
Áno
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
2
Dĺžka kábla (m)
30
Materiálové puzdro
Plast
Počet jadier
5
Stupeň ochrany (IP)
IP44
Automatické navíjanie kábla
Nie
S montážnym rámom
Áno
S tepelnou ochranou
Áno
Počet zásuviek CEE
1
Typ sieťového pripojenia
CEE
Značka
Brennenstuhl
Váha kusu (g)
9000
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
B6139.237.980
EAN
4007123054787
UBB
500500714018
UNSPSC
26121635
Číslo materiálu výrobcu
1237980