Rozbočovače
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
Predlžovacie káble a bubny
Rozbočovače
7T574390
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
Brennenstuhl BSV 3/32 2 Kompaktný rozvádzač napájania 7 zásuviek 16A/32A 230V/400V 22000W 2m kábel
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7T574390
Dizajn
Mobilný koncový distribútor
Hlavný vypínač
Žiadne
Napájacie napätie (V)
230
Menovitý prúd (A)
32
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
4
Dĺžka kábla (m)
2
Elektrické pripojenie
Pripojovací kábel so zástrčkou
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Mobilný koncový distribútor
Hlavný vypínač
Žiadne
Napájacie napätie (V)
230
Menovitý prúd (A)
32
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
4
Dĺžka kábla (m)
2
Elektrické pripojenie
Pripojovací kábel so zástrčkou
Typ elektrického pripojenia
CEE 32 A
Stupeň ochrany (IP)
IP44
Počet miniatúrnych ističov
4
Počet ostatných zásuviek
3
Značka
Brennenstuhl
HS kód
85444290
Model
BSV 3/32 2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7T574390
EAN
4007123654499
UBB
500691721335
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
1153690400