text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl Zásuvkový blok Super Solid SL 554 16 A 230 V zásuvky 5 2 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² BRE


Položka č. 1A317807
Menovitý prúd (A) 16
Farba Yellow
Prierez jadra (mm²) 1.5
Bezhalogénové Nie
Tvar krytu Obdĺžnikový
Dĺžka napájacieho kábla (m) 2
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO) 5
Ambalat la 1

technické údaje

Menovitý prúd (A) 16
Farba Yellow
Prierez jadra (mm²) 1.5
Bezhalogénové Nie
Tvar krytu Obdĺžnikový
Dĺžka napájacieho kábla (m) 2
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO) 5
Prúdový chránič (RCCB) Nie
S vypínačom Áno
Sieťový filter Nie
S krycím vekom Áno
Trieda kvality Iné
Otočná stredová vložka Áno
Ochrana proti prepätiu Nie
Materiál Iné
Stupeň ochrany (IP) IP54
Povrchová úprava Matt
Počet ostatných zásuviek 5
Značka Brennenstuhl
Type Outdoor Power Strip

Čísla materiálu

Položka č. 1A317807
EAN 4007123647507
UBB 500682757884
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 1159900205
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.