Test catalogus aantal
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
Predlžovacie káble a bubny
Adaptéry & Časovače
8N848235
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
Brennenstuhl Bezpečnostný kontaktný adaptér 230V/CEE 16A IP44
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8N848235
Dizajn
Iné
Počet pólov
3
Materiál
Plast
IEC-amperage (A)
16
Uhol zástrčky
Rovno
Stupeň ochrany (IP)
IP44
Vojenský model
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dizajn
Iné
Počet pólov
3
Materiál
Plast
IEC-amperage (A)
16
Uhol zástrčky
Rovno
Stupeň ochrany (IP)
IP44
Vojenský model
Nie
Hodinová poloha hodín (h)
6
Identifikačná farba
Modrá
Napätie podľa normy EN 60309-2
230 V (50+60 Hz) modrá
Značka
Brennenstuhl
Type
Adapter
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8N848235
EAN
4007123648207
UBB
500682750285
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
1080990