Rozbočovače
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
Predlžovacie káble a bubny
Rozbočovače
9P511705
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
Brennenstuhl ALEA Power USB Charger Socket Cube 3x zásuvky typu E 230V 3500W 1,4m kábel
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9P511705
Menovitý prúd (A)
16
Farba
Iné
Prierez jadra (mm²)
1.5
Bezhalogénové
Nie
Tvar krytu
Štvorhranné
Dĺžka napájacieho kábla (m)
1.4
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovitý prúd (A)
16
Farba
Iné
Prierez jadra (mm²)
1.5
Bezhalogénové
Nie
Tvar krytu
Štvorhranné
Dĺžka napájacieho kábla (m)
1.4
Počet zásuviek s ochranným kontaktom (SCHUKO)
4
Prúdový chránič (RCCB)
Nie
S vypínačom
Nie
Sieťový filter
Nie
S krycím vekom
Nie
Trieda kvality
Thermoplastic
Otočná stredová vložka
Áno
Ochrana proti prepätiu
Nie
Stupeň ochrany (IP)
IP20
Povrchová úprava
Lesklý
Počet zásuviek so zemniacim kolíkom
4
Uhlovo otočná stredová vložka
Iné
Počet pripojení USB
2
Značka
Brennenstuhl
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9P511705
EAN
3281851501015
UBB
500704664662
UNSPSC
39120000
Číslo materiálu výrobcu
1150101