text.skipToContent text.skipToNavigation

Brennenstuhl ALEA Presa di corrente USB Cubo 3x Prese Tipo F 230V 3680W 1.4m Cavo


Položka č. 3X119938
Corrente nominale (A) 16
Colore Altro
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Senza alogeni No
Forma dell'alloggiamento Square
Lunghezza del cavo di alimentazione (m) 1.4
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 4
Ambalat la 1

technické údaje

Corrente nominale (A) 16
Colore Altro
Sezione del nucleo (mm²) 1.5
Senza alogeni No
Forma dell'alloggiamento Square
Lunghezza del cavo di alimentazione (m) 1.4
Numero di prese con contatto di protezione (SCHUKO) 4
Interruttore di corrente residua (RCCB) No
Con interruttore on/off No
Filtro di rete No
Con coperchio del coperchio No
Classe di qualità Thermoplastic
Inserto centrale ruotato
Protezione da sovratensione No
Materiale Plastic
Grado di protezione (IP) IP20
Finitura della superficie Lucido
Angolo di rotazione dell'inserto centrale Altro
Numero di connessioni USB 2
Marchio Brennenstuhl
Codice merceologico 85444290

Čísla materiálu

Položka č. 3X119938
EAN 4007123648252
UBB 500704654846
UNSPSC 39120000
Číslo materiálu výrobcu 1150100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.