Visací zámky
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
Bezpečnostné značenie
Uzamčení / připevnění
Visací zámky
Bezpečnostní visací zámky
4X828489
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
Brady Nylonové visiace zámky SafeKey
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4X828489
Farba
čierna
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Šírka zámku (mm)
33.02
Priemer závesu (mm)
6.35
Šírka zámku (mm)
38
Počet kľúčov
1
Puzdro zámku materiálu
Iné
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
čierna
Vhodný na použitie v exteriéri
Áno
Šírka zámku (mm)
33.02
Priemer závesu (mm)
6.35
Šírka zámku (mm)
38
Počet kľúčov
1
Puzdro zámku materiálu
Iné
Výška zámku (mm)
38.1
Materiál (zámku) oková
Oceľ
Model s diskom
Nie
Hrúbka zámku (mm)
19.05
S kombinačným zámkom
Nie
S rovnakým kľúčom
Nie
Značka
Brady
HS kód
8301100000
Type
Lockout Padlock
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4X828489
UBB
500729720408
UNSPSC
46171501
Číslo materiálu výrobcu
150234