text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Cartridge B-427 čierna/biela/priehľadná M21-750-427-WT-C


The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Položka č. 2B371226
Farba Viacfarebné
Šírka 19.05
Dizajn -
Odolnosť voči teplu Nie
Odolnosť voči UV žiareniu Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Farba Viacfarebné
Šírka 19.05
Dizajn -
Odolnosť voči teplu Nie
Odolnosť voči UV žiareniu Nie
Potlač Listy
Dĺžka (mm) 4300
Materiál Plast
Priemer kábla (mm) 2 - 3
Farba textu čierna
Farba pásky Biela
Transparentné Nie
Šírka pásu (mm) 19.05
Značka Brady
Type Cable Label

Popis

The clear wraparound size is 9.52 mm. Abrasion resistant, Excellent abrasion and smudge resistance, Excellent water & oil resistance, Good moisture resistance, Self-extinguishing, Self-laminating. Not compatible with the ID PAL Printer. Parts will print with black text

Čísla materiálu

Položka č. 2B371226
UBB 500671481017
UNSPSC 46180000
Číslo materiálu výrobcu 110927
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.