Bezpečnostní visací zámky
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Značky, označenia a blokovacie zariadenia
Uzamčení / připevnění
Visací zámky
Bezpečnostní visací zámky
4X551455
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
Brady Bezpečnostný visiaci zámok LOTO-8 38 mm W/SS Červený KD 6 kusov
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
4X551455
Farba
Red
Šírka zámku (mm)
33
Priemer závesu (mm)
6.5
Šírka zámku (mm)
38
Počet kľúčov
1
Puzdro zámku materiálu
Iné
Výška zámku (mm)
38
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Farba
Red
Šírka zámku (mm)
33
Priemer závesu (mm)
6.5
Šírka zámku (mm)
38
Počet kľúčov
1
Puzdro zámku materiálu
Iné
Výška zámku (mm)
38
Materiál (zámku) oková
Oceľ
Hrúbka zámku (mm)
19.5
S rovnakým kľúčom
Nie
Značka
Brady
HS kód
83011000
Type
Padlock
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4X551455
EAN
4003318332517
UBB
500671909397
UNSPSC
46180000
Číslo materiálu výrobcu
051339