Mosazné visací zámky
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
Bezpečnostné značenie
Uzamčení / připevnění
Visací zámky
Mosazné visací zámky
6W560413
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
Brady Bezpečnostný visiaci zámok 55 mm oková 50 mm 2 kusy
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6W560413
Šírka zámku (mm)
49.5
Priemer závesu (mm)
11
Šírka zámku (mm)
62.5
Počet kľúčov
2
Puzdro zámku materiálu
Oceľ
Výška zámku (mm)
50
Materiál (zámku) oková
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka zámku (mm)
49.5
Priemer závesu (mm)
11
Šírka zámku (mm)
62.5
Počet kľúčov
2
Puzdro zámku materiálu
Oceľ
Výška zámku (mm)
50
Materiál (zámku) oková
Oceľ
Hrúbka zámku (mm)
31
S rovnakým kľúčom
Áno
Značka
Brady
Type
Lockout Padlock
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6W560413
UBB
500671911500
UNSPSC
46180000
Číslo materiálu výrobcu
805838