text.skipToContent text.skipToNavigation

Brúsny pás Tyrolit 12 x 533 K40


Reduced working times Universal use Broad assortment

Položka č. 4X205664
Šírka 12
Typ -
Dĺžka (mm) 533
Materiál nosiča Polyester
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Ambalat la 20
Len kompletné balenie

technické údaje

Šírka 12
Typ -
Dĺžka (mm) 533
Materiál nosiča Polyester
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Typ častíc Zirkónový korund
Granulácia podľa CAMI 40
Značka Tyrolit
Model PREMIUM***

Popis

The Premium*** belts have been specially designed for the mini belt grinder and prevent grain break outs on the tool due to their special curvature. A good stock removal rate and long lifetime allow consistent results to be delivered in shorter working hours. Our belts are easy to handle and mount. TYROLIT mini belts can be used on all steel, stainless steel and nonferrous metals.

Čísla materiálu

Položka č. 4X205664
EAN 9003177063138
UBB 500572184439
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 706313
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.