text.skipToContent text.skipToNavigation

Brúsny kotúč Bosch 125 x 6 mm


The X-LOCK Standard for Metal Grinding Disc is a reliable choice for grinding work on metal. Its aluminium oxide abrasive grain, functional fillers and additives with a phenol resin bond matrix are well suited for general metal applications. The disc's optimum three-layer fibreglass net guarantees maximum protection during use. Bosch grinding discs comp

Položka č. 2J477609
Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 6
Max. počet otáčok (1/min) 12.25
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 6
Max. počet otáčok (1/min) 12.25
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22.23
Miskový kotúč Nie
Upevňovacie zariadenie X-Lock Áno
Značka Bosch
Type Cutting Disc

Popis

The X-LOCK Standard for Metal Grinding Disc is a reliable choice for grinding work on metal. Its aluminium oxide abrasive grain, functional fillers and additives with a phenol resin bond matrix are well suited for general metal applications. The disc's optimum three-layer fibreglass net guarantees maximum protection during use. Bosch grinding discs comply with the highest-level safety requirements, such as EN 12413. Changing grinding discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Čísla materiálu

Položka č. 2J477609
EAN 3165140991063
UBB 500707581442
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 2608619366
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.