text.skipToContent text.skipToNavigation

Brúsny kotúč Bosch 115 x 6 mm


Položka č. 2K859338
Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 6
Max. počet otáčok (1/min) 13.3
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 6
Max. počet otáčok (1/min) 13.3
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22.23
Miskový kotúč Nie
Upevňovacie zariadenie X-Lock Áno
Značka Bosch
Type Cutting Disc

Čísla materiálu

Položka č. 2K859338
EAN 3165140991056
UBB 500707581285
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 2608619365
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.