text.skipToContent text.skipToNavigation

Brúsny kotúč Bosch 115 x 1,6 x 22,23 mm


The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to th

Položka č. 2H652294
Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Brúsenie
Hrúbka (mm) 1.6
Priemer kotúča (mm) 115
Vhodné na mokrú prevádzku Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné na asfalt Nie
Vhodné na tehly Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na betón/betónový kameň Nie
Vhodné na pancierový betón Nie
Vhodné pre liatinové rúry Nie
Vhodné na modrý kameň Nie
Vhodné pre vápenno-silikátové tehly Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné na kov Áno
Vhodné pre prírodný kameň Nie
Vhodné na šamot Nie
Vhodné na vymývaný betón Nie
Vhodné na strešné škridly Nie
Diamantové koleso Nie
Priemer otvoru 22.23
Miskový kotúč Nie
Upevňovacie zariadenie X-Lock Áno
Značka Bosch
Type Cutting Disc

Popis

The X-LOCK Standard for Inox Cutting Disc delivers reliable performance in Inox. Its thin disc edge supports smooth and easy cutting. In addition, the disc is free from ferrous, sulphurous and chlorinated fillers. Bosch cutting discs comply with the maximum safety requirements, such as EN 12413. Changing cutting discs is fast and convenient thanks to the keyless X-LOCK system.

Čísla materiálu

Položka č. 2H652294
EAN 3165140991025
UBB 500707580865
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 2608619362
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.