text.skipToContent text.skipToNavigation

Brúska Yokota 127 x 22 mm 13000 ot/min 0,5 kW 1/4“ PT prívod vzduchu


Položka č. HS-4YOK
Výška 102
Dĺžka (mm) 125
Rýchlosť otáčania (1/min) 12000
Hmotnosť stroja (kg) 1.1
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm) 127
Max. priemer kotúča (mm) 127
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 102
Dĺžka (mm) 125
Rýchlosť otáčania (1/min) 12000
Hmotnosť stroja (kg) 1.1
Max. prevádzkový tlak (bar) 6.3
Priemer brúsneho kotúča (mm) 127
Max. priemer kotúča (mm) 127
Vibrácie (m/s²) 2.5
Max. prevádzkový tlak (psi) 91.37
Prívod vzduchu na strane zariadenia R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu 552
Značka Yokota
Váha kusu (g) 1212.75

Čísla materiálu

Položka č. HS-4YOK
EAN 8717981064762
UBB 500619054983
UNSPSC 27112708
Číslo materiálu výrobcu HS-4
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.