Brúsky
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
Pneumatické brúsky
Brúsky
9C284491
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
Brúska Rodac 20000RPM 0,37kW 1/4“ BSP prívod vzduchu 6mm skľučovadlo
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
9C284491
Dĺžka (mm)
180
Rýchlosť otáčania (1/min)
20000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Zasunutie nástroja (mm)
6
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
114
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Dĺžka (mm)
180
Rýchlosť otáčania (1/min)
20000
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Zasunutie nástroja (mm)
6
Prívod vzduchu na strane zariadenia
Iné
Požadovaný objem vzduchu
114
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
9C284491
EAN
8717659229370
UBB
500632162748
UNSPSC
31191603
Číslo materiálu výrobcu
RC534