Stift brusky
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
Pneumatické brúsky
Stift brusky
4G561340
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
Brúska Red Rooster Stift 6 mm 15 000 ot.
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
4G561340
Výška
140
Dĺžka
121
Rýchlosť otáčania (1/min)
15000
Hmotnosť stroja (kg)
0.56
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
Iné
Vibrácie (m/s²)
3.1
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Výška
140
Dĺžka
121
Rýchlosť otáčania (1/min)
15000
Hmotnosť stroja (kg)
0.56
Max. prevádzkový tlak (bar)
6.3
Vloženie nástroja
Iné
Vibrácie (m/s²)
3.1
Zasunutie nástroja (mm)
6
Max. prevádzkový tlak (psi)
91.37
Prívod vzduchu na strane zariadenia
R 1/4 palca
Požadovaný objem vzduchu
294
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4G561340
EAN
8717981366798
UBB
500676284903
UNSPSC
42272202
Číslo materiálu výrobcu
RRG-60160