Obrábacie nástroje
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
Rezanie závitov
Závitové oká
8O391189
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
Brúska Red Rooster 6 mm s dlhou hriadeľou
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8O391189
Hmotnosť stroja (kg)
700
Max. prevádzkový tlak (bar)
0.63
Zasunutie nástroja (mm)
6
Max. prevádzkový tlak (psi)
0.75
Značka
Red Rooster
Type
Die Grinder Long Shaft
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Hmotnosť stroja (kg)
700
Max. prevádzkový tlak (bar)
0.63
Zasunutie nástroja (mm)
6
Max. prevádzkový tlak (psi)
0.75
Značka
Red Rooster
Type
Die Grinder Long Shaft
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8O391189
EAN
8717981400096
UNSPSC
31390000
Číslo materiálu výrobcu
RRG-260REL