text.skipToContent text.skipToNavigation

Brúska Bosch GSS 18 V-10


Položka č. 2Y990658
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.7
Frekvencia vibrácií bez zaťaženia (1/min) 22000
Priemer oscilačného obvodu (mm) 1.6
Upevnenie abrazíva Burs a ortéza
Šírka základnej dosky (mm) 113
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 0
Hmotnosť vrátane akumulátora (kg) 1.7
Frekvencia vibrácií bez zaťaženia (1/min) 22000
Priemer oscilačného obvodu (mm) 1.6
Upevnenie abrazíva Burs a ortéza
Šírka základnej dosky (mm) 113
Dĺžka základnej dosky (mm) 101
S nabíjačkou batérií Nie
Značka Bosch
HS kód 84672959
Model GSS 18V-10
Type Cordless Sander

Čísla materiálu

Položka č. 2Y990658
EAN 3165140871662
UBB 500649165189
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019D0202
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.