text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGSR 18V-55 in Pick&Click L-Case


Položka č. 7N086497
Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Kapacita batérie (Ah) 4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm) 13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm) 13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm) 35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm) 35
Max. krútiaci moment (Nm) 55
Kvalita batérie Lithium-ions
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm) 55
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min) 460
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min) 1800
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch

Čísla materiálu

Položka č. 7N086497
EAN 4059952594217
UBB 500573570198
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019H5209
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.