AFNAMELIJST FABORY
Všetky kategórie
Brands
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
Akumulátorové náradie
Vŕtacie a búracie kladivá
4O436497
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
Bosch18V kit: GSB+GWS+2x GBA 4.0Ah+GAL+bag
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
4O436497
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Menovité napätie (V)
18
Kapacita batérie (Ah)
4
Rozpätie vŕtacieho skľučovadla (mm)
13
Priemer vrtáka oceľ 2. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do ocele 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtáka do dreva 2. prevodový stupeň (mm)
35
Priemer vrtáka do dreva 1. prevodový stupeň (mm)
35
Max. krútiaci moment (Nm)
55
Priemer vŕtaného kameňa 1. prevodový stupeň (mm)
13
Priemer vrtaného kameňa 2. prevodový stupeň (mm)
13
Nastavenie krútiaceho momentu (Nm)
55
Hmotnosť bez akumulátora (kg)
1.1
Voľnobežné otáčky 1. prevodový stupeň (1/min)
460
Voľnobežné otáčky 2. prevodový stupeň (1/min)
1800
Počet dodaných batérií
2
S nabíjačkou batérií
Áno
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
4O436497
EAN
4059952603568
UBB
500718747594
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019H530A
Stiahnuť bezpečnostný list
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní