text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Uhlová brúska GWS 7-115


Položka č. 2L211122
Šírka 131
Výška 123
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 60
Dĺžka (mm) 358
Menovitá spotreba energie (W) 720
Hmotnosť stroja (kg) 1.9
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 131
Výška 123
Napätie (V) 230
Frekvencia (Hz) 60
Dĺžka (mm) 358
Menovitá spotreba energie (W) 720
Hmotnosť stroja (kg) 1.9
Vloženie nástroja M14
Max. priemer kotúča (mm) 115
Voľnobežné otáčky (1/min) 11000
Značka Bosch
HS kód 84672951
Model GWS 7-115
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Položka č. 2L211122
EAN 3165140823692
UBB 500635977316
UNSPSC 23101509
Číslo materiálu výrobcu 0601388106
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.