Test catalogus aantal
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
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Vyhľadávanie
Reset
Domov
Elektrické náradie
Elektrické náradie
Prach & ventilácia
6R757823
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
Bosch Vysávač GAS 35 M AFC (NL+LUX
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
6R757823
Šírka
590
Výška
400
Objem zásobníka (l)
35
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
12.4
Max. podtlak (mbar)
254
Zapojenie automatického nástroja na stlačený vzduch
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
590
Výška
400
Objem zásobníka (l)
35
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
12.4
Max. podtlak (mbar)
254
Zapojenie automatického nástroja na stlačený vzduch
Nie
Zapojenie automatického elektrického nástroja
Áno
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
74
Dĺžka odsávacej hadice (m)
5
S automatickým čistením filtra
Áno
Značka
Bosch
Model
GAS 35 M AFC
Type
Vacuum Cleaner
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
6R757823
EAN
3165140705417
UBB
500673256003
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019C3100