text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vysávač GAS 35 M AFC (FR)


Položka č. 2Q464654
Objem zásobníka (l) 35
Menovitá spotreba energie (W) 1200
Hmotnosť stroja (kg) 12.4
Max. podtlak (mbar) 254
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s) 74
Dĺžka odsávacej hadice (m) 5
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69 M
Ambalat la 1

technické údaje

Objem zásobníka (l) 35
Menovitá spotreba energie (W) 1200
Hmotnosť stroja (kg) 12.4
Max. podtlak (mbar) 254
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s) 74
Dĺžka odsávacej hadice (m) 5
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69 M
S automatickým čistením filtra Áno
Značka Bosch
Model GAS 35 M AFC
Type Vacuum Cleaner

Čísla materiálu

Položka č. 2Q464654
EAN 3165140705431
UBB 500673256268
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019C31W0
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.