Prach & ventilácia
Všetky kategórie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábanie
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
Prach & ventilácia
8J734968
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
Bosch Vysávač 06019C36W0
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
8J734968
Objem zásobníka (l)
35
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
12.4
Max. podtlak (mbar)
254
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
74
Dĺžka odsávacej hadice (m)
5
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69
H
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Objem zásobníka (l)
35
Menovitá spotreba energie (W)
1200
Hmotnosť stroja (kg)
12.4
Max. podtlak (mbar)
254
Objem vzduchu na jeden sací motor (l/s)
74
Dĺžka odsávacej hadice (m)
5
Kategória prachu podľa IEC/EN 60335-2-69
H
S automatickým čistením filtra
Áno
Značka
Bosch
HS kód
84672290
Model
GAS 35 H AFC
Safety
GAS 35 H AFC (BE)
Type
Vacuum Cleaner
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8J734968
EAN
4059952564524
UBB
500717756679
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
06019C36W0