text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Vrtáky 25X IMPACT PH2 25MM


The Impact Control Screwdriver Bit is highly robust and even withstands the high power of impact drivers. Its extended torsion zone makes the bit extremely sturdy for long-lasting work, while S2 Modified Steel and an optimised heat treatment process provide extra-tough endurance for high performance. This product is perfect for heavy-duty applications such as plant installations or heavy industry work.

Položka č. 3Z133290
Skrutkovací systém Iné
Veľkosť 2
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Skrutkovací systém Iné
Veľkosť 2
Celková dĺžka (mm) 25
Izolačná ochrana 1000 V Nie
Vhodné na prácu s príklepom Áno
Veľkosť pripojenia Iné
Guľôčkové uzamykanie Nie
S otvorom Nie
Obojstranná Nie
Typ krížovej hlavy Phillips
Značka Bosch
HS kód 82079030
Type Phillips Bit Set

Popis

The Impact Control Screwdriver Bit is highly robust and even withstands the high power of impact drivers. Its extended torsion zone makes the bit extremely sturdy for long-lasting work, while S2 Modified Steel and an optimised heat treatment process provide extra-tough endurance for high performance. This product is perfect for heavy-duty applications such as plant installations or heavy industry work.

Čísla materiálu

Položka č. 3Z133290
EAN 3165140980227
UBB 500581964995
UNSPSC 27112814
Číslo materiálu výrobcu 2607002803
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.