text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták na priechodné vŕtanie 55 x 850 x 1000mm


Položka č. 6K194316
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 850
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 1000
Priemer vrtáka (mm) 55
Systém uchytenia SDS-max
Dĺžka rezu (mm) 850
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Type Through Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 6K194316
EAN 3165140021982
UBB 500648727450
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 1618596458
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.