SDS + produkty
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
Príslušenstvo & diely
SDS + produkty
7W842973
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
Bosch Vrták kladivový 12 x 150 x 210 mm 10 kusov
Pridať do katalógu
Položka č.
7W842973
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia
SDS-plus
Dĺžka rezu (mm)
150
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
210
Priemer vrtáka (mm)
12
Systém uchytenia
SDS-plus
Dĺžka rezu (mm)
150
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Nie
Vhodné pre plasty
Nie
Vhodné pre oceľ
Nie
Vhodné pre betón
Áno
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre liatinu
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Nie
Vhodné pre kameň
Nie
Vhodné pre sklo
Nie
Vhodný na prevŕtanie
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Nie
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Značka
Bosch
Type
Drill Bit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
The SDS plus-3 Drill Bit offers durability when drilling in concrete. To prevent heat development, the 4-flute dura design provides effective dust removal for increased endurance. It is made of high-alloy steel, which is produced with an optimised hardening technology to withstand wear. For additional resistance, indented cutting edges are made from an ideal Bosch-controlled carbide blend. As proof of quality, the drill bit bears the test mark of the PGM Masonry Drill Bit Association Board, guaranteeing compliance with tight tolerances, exact drilling and the firm hold of fixings.
Čísla materiálu
Položka č.
7W842973
EAN
6949509210159
UBB
500512683607
UNSPSC
20111603
Číslo materiálu výrobcu
2608831123