text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch vrták do kovu hss pointteq 8,5 mm


Položka č. 1O804975
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 117
Priemer vrtáka (mm) 8.5
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Áno
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Rezný materiál HSS
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Type PointTeQ Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 1O804975
EAN 6949509231499
UBB 500712249068
UNSPSC 31390000
Číslo materiálu výrobcu 2608577534
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.