text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták do dreva 2609255298


Položka č. 6G318270
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 6
Dĺžka rezu (mm) 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 60
Priemer vrtáka (mm) 15
Priemer šachty (mm) 6
Dĺžka rezu (mm) 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Type Wood Rasp Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 6G318270
EAN 3165140384131
UBB 500699378575
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2609255298
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.