text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták do dreva 2609255297


Položka č. 0X515395
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 6
Dĺžka rezu (mm) 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 55
Priemer vrtáka (mm) 15
Priemer šachty (mm) 6
Dĺžka rezu (mm) 30
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Tvar stopky Zaoblená valcová
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Type Wood Rasp Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 0X515395
EAN 3165140384124
UBB 500699378328
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2609255297
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.