text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták do dreva 2609255148


Položka č. 6X584278
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 6.35
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 43
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 87
Priemer vrtáka (mm) 4
Priemer šachty (mm) 6.35
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 43
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Rezný materiál HSS
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Type Brad Point Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 6X584278
EAN 3165140713399
UBB 500699359765
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2609255148
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.