Sady bitov
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
Šrubováky, bity & kľúče
Bity
Sady bitov
2T013774
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
Bosch vrták do dreva 1,5 mm HSS 1,5 mm valcová stopka 40 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 1.5 mm, L= 40 mm
Celý popis
Položka č.
2T013774
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm)
1.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
18
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Celková dĺžka (mm)
40
Priemer vrtáka (mm)
1.5
Priemer šachty (mm)
1.5
Systém uchytenia
Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm)
18
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Vhodné pre plasty
Áno
Vhodné pre oceľ
Áno
Vhodné pre betón
Nie
Vhodné na keramiku
Nie
Vhodné pre drevo
Nie
Vhodné pre neželezné kovy
Áno
Vhodné pre kameň
Nie
Rezný materiál
HSS
Vhodný na prevŕtanie
Nie
S chladiacim kanálom
Nie
Vhodné pre obkladačky
Nie
Špirálový vrták
Nie
S rýchloupínacím zámkom
Nie
Značka
Bosch
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Metal drill bits HSS-G, DIN 338 D= 1.5 mm, L= 40 mm
Čísla materiálu
Položka č.
2T013774
EAN
3165140407175
UBB
500699337993
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
2609255035