text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták do dreva čierny/čierny 14 x 90 mm 8 mm


Položka č. 8M190030
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 90
Priemer vrtáka (mm) 14
Priemer šachty (mm) 8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód 82077090
Type Forstner Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 8M190030
EAN 3165140857925
UBB 500649176566
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608577002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.