text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Bosch Vrták 2609256916


Položka č. 0Q727316
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 70
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 120
Priemer vrtáka (mm) 8
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 70
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód
Type Multipurpose Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 0Q727316
EAN 3165140480826
UBB 500699520135
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2609256916
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.