text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Bosch Vrták 2609256905


Položka č. 3Y776886
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 55
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 100
Priemer vrtáka (mm) 7
Systém uchytenia Iné
Dĺžka rezu (mm) 55
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
Značka Bosch
HS kód
Type Concrete Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 3Y776886
EAN 3165140480710
UBB 500699517917
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2609256905
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.