text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Bosch Vrták 2609255465


Položka č. 6X118731
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 64
Priemer vrtáka (mm) 4
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Áno
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód
Type Glass & Tile Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 6X118731
EAN 3165140385077
UBB 500699400759
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2609255465
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.