text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták 2609255420


Article number 3F326335
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 3.2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Packed per 1

Specifications

Celková dĺžka (mm) 75
Priemer vrtáka (mm) 4
Priemer šachty (mm) 3.2
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre sklo Nie
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód 82075030
Type Masonry Drill Bit

Article numbers

Article number 3F326335
EAN 3165140384629
UBB 500699391768
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  2609255420
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.