text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Bosch Vrták 2609255400


Položka č. 7A495040
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 2.8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 70
Priemer vrtáka (mm) 3
Priemer šachty (mm) 2.8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 40
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vhodné pre plasty Nie
Vhodné pre oceľ Nie
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Vhodné pre kameň Áno
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
Značka Bosch
HS kód
Type Concrete Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 7A495040
EAN 3165140384421
UBB 500699387725
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2609255400
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.