text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Bosch Vrták 2609255145


Položka č. 9J479859
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 6.35
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 87
Vhodné na keramiku Nie
Rezný materiál HSS
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 133
Priemer vrtáka (mm) 10
Priemer šachty (mm) 6.35
Systém uchytenia Držiak na šesťhran
Dĺžka rezu (mm) 87
Vhodné na keramiku Nie
Rezný materiál HSS
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Áno
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód
Type Metal Twist Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 9J479859
EAN 3165140713214
UBB 500699359195
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2609255145
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.