text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták 2609255089


Metal drill bits HSS-TiN, DIN 338 D= 1.5 mm, L= 40 mm

Položka č. 2G830450
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 1.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 18
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 40
Priemer vrtáka (mm) 1.5
Priemer šachty (mm) 1.5
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 18
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Rezný materiál HSS
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód 82075060
Type Metal Drill Bit

Popis

Metal drill bits HSS-TiN, DIN 338 D= 1.5 mm, L= 40 mm

Čísla materiálu

Položka č. 2G830450
EAN 3165140382755
UBB 500699348701
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2609255089
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.