text.skipToContent text.skipToNavigation
Milí zákazníci. V období od 22.12.2025 do 02.01.2026 bude naša spoločnosť a zákaznícky servis zatvorený. Posledná expedícia prebehne 19.12.2025 a prvá až po Novom roku 5.1.2026. Naplánujte si prosím svoje objednávky. Ďakujeme.

Bosch Vrták 2609255017


Položka č. 8Q970944
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

Technické údaje

Celková dĺžka (mm) 117
Priemer vrtáka (mm) 8
Priemer šachty (mm) 8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Dĺžka rezu (mm) 75
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Rezný materiál HSS
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
HS kód
Type Metal Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 8Q970944
EAN 3165140406994
UBB 500699334354
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2609255017
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.