text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch vratný kotúč S 1111 DF A5ST


Pílový list do chvostovej píly S 1111 DF Heavy for Wood and Metal, bS 1111 DF/b, BIM, rozvedené, frézované, Drevo s klincami/kovmi, drevotrieskové dosky (175 mm), plastové profily (Ø 175 mm), sklolaminát/epoxid (50 mm)

Položka č. B4956.656.261
Celková dĺžka (mm) 225
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 4.3
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 225
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
Vzdialenosť zubov (mm) 4.3
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre drevo Áno
Vhodné pre neželezné kovy Nie
Verzia z tvrdého kovu Nie
Značka Bosch

Popis

The S 1111 DF Heavy for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast cuts in wood and metal. It features a large tooth pitch (4.3 mm) and side-set teeth for achieving quick results. Moreover, the blade’s medium-thick gauge material (1.25 mm) provides the best balance of speed, flexibility and stability when cutting. Made from BIM (bi-metal), it is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a standard length of 225 mm, providing a cutting capacity of up to 175 mm.

Čísla materiálu

Položka č. B4956.656.261
EAN 3165140235532
UBB 500504933812
UNSPSC 27112802
Číslo materiálu výrobcu 2608656261
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.