text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vplyv Skrutkovač GDR 18 V-160


Položka č. 6D892411
Menovité napätie (V) 18
Výška 234
Dĺžka (mm) 153
Kapacita batérie (Ah) 2
Max. krútiaci moment (Nm) 160
Vloženie nástroja 1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Údery (1/min) 3600
Ambalat la 1

technické údaje

Menovité napätie (V) 18
Výška 234
Dĺžka (mm) 153
Kapacita batérie (Ah) 2
Max. krútiaci moment (Nm) 160
Vloženie nástroja 1/4 palcový vnútorný šesťuholník
Údery (1/min) 3600
Voľnobežné otáčky (1/min) 2800
Hmotnosť bez akumulátora (kg) 1.02
Počet dodaných batérií 2
S nabíjačkou batérií Áno
Značka Bosch
Model GDR 18V-160
Type Cordless Impact Driver

Čísla materiálu

Položka č. 6D892411
EAN 3165140889117
UBB 500679289404
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 06019G5100
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.