Brúsné a leštiace stroje
Všetky kategórie
Brands
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
Brúsenie & pieskovanie
Brúsné a leštiace stroje
8V093478
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
Bosch Vibračná brúska GSS 140-1 A
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
8V093478
Šírka
110
Výška
143
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
250
Menovitá spotreba energie (W)
180
Hmotnosť stroja (kg)
1.2
Priemer oscilačného obvodu (mm)
1.6
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Šírka
110
Výška
143
Napätie (V)
230
Dĺžka (mm)
250
Menovitá spotreba energie (W)
180
Hmotnosť stroja (kg)
1.2
Priemer oscilačného obvodu (mm)
1.6
Upevnenie abrazíva
Otrepy/svorka
Šírka základnej dosky (mm)
113
Dĺžka základnej dosky (mm)
101
Voľnobežné otáčky (1/min)
12000
Značka
Bosch
Model
GSS 160 Multi
Type
Orbital Sander
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
8V093478
EAN
3165140785907
UBB
500637130724
UNSPSC
23151604
Číslo materiálu výrobcu
06012A2100