Test catalogus aantal
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
Píly & rezanie
Víceúčelové nástroje
6T556234
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
Bosch Viacúčelové náradie GOP 30-28+AC
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
6T556234
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Menovitá spotreba energie (W)
300
Hmotnosť stroja (kg)
1.5
Vloženie nástroja
Montáž na zacvaknutie
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Napätie (V)
230
Frekvencia (Hz)
60
Menovitá spotreba energie (W)
300
Hmotnosť stroja (kg)
1.5
Vloženie nástroja
Montáž na zacvaknutie
Frekvencia oscilácie (1/min)
20000
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Multi-Cutter GOP 30-28, The all-rounder – for easily completing projects, StarlockPlus category tool ensures a faster work rate, Magnetic interface for easy tool changes, 1 x Starlock BIM plunge cut saw blade AII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 661 781), 1 x Starlock BIM plunge cut saw blade AII 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017), 1 x Starlock BIM plunge cut saw blade AIZ 20 AB, Wood + Metal (2 608 661 640), 1 x Starlock BIM plunge cut saw blade AIZ 32 APB, Wood + Metal, Curved-Tec (2 608 661 644), 1 x Starlock BIM segment saw blade ACZ 85 EB, Wood + Metal (2 608 661 636), 1 x Starlock Carbide-RIFF sanding plate AVZ 78 RT2, Grout + Abrasive (2 608 661 648), 1 x StarlockPlus BIM plunge cut saw blade PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 564), 1 x Starlock Carbide-RIFF segment saw blade ACZ 85 RT3, Grout + Abrasive (2 608 661 642), 1 x StarlockPlus BIM plunge cut saw blade PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood + Metal (2 608 662 558), 1 x StarlockPlus Carbide plunge cut saw blade PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555), 5 x sanding sheets, K 2x80, 2x120, 1x240 (2 608 621 104), 1 x Starlock delta sanding plate AVZ 93 G (2 608 000 493), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
Čísla materiálu
Položka č.
6T556234
EAN
3165140842716
UBB
500637132134
UNSPSC
27112800
Číslo materiálu výrobcu
0601237000