text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch vřetenové vrtáky 520MM 71MM 8MM


Položka č. 5I108802
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 71
Priemer vrtáka (mm) 20
Priemer šachty (mm) 8
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Type Sheet Metal Cone Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 5I108802
EAN 3165140060066
UBB 500648673720
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608596400
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.