text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch vřetenové vrtáky 314MM 58MM 6MM


Položka č. 4H543172
Celková dĺžka (mm)
Priemer vrtáka (mm)
Priemer šachty (mm) 6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 58
Priemer vrtáka (mm) 14
Priemer šachty (mm) 6
Systém uchytenia Valcová zásuvná náprava
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Nie
So stredovým vrtákom Nie
Vhodné pre plasty Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre betón Nie
Vhodné na keramiku Nie
Vhodné pre liatinu Nie
Vhodné pre drevo Nie
Vhodné pre neželezné kovy Áno
Vhodné pre kameň Nie
Vhodné pre sklo Nie
Obojstranný vrták Nie
Zásuvná os s plochým koncom Nie
Rezný materiál HSS
Vhodný na prevŕtanie Nie
S chladiacim kanálom Nie
Vhodné pre obkladačky Nie
Špirálový vrták Nie
S rýchloupínacím zámkom Nie
Značka Bosch
Type Sheet Metal Cone Drill Bit

Čísla materiálu

Položka č. 4H543172
EAN 3165140060059
UBB 500648626702
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2608596399
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.